Protezione rompitruciolo per GST BCE/150 CE. Per seghetti alternativi

Codice art.: 2601016096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore / Attacco (elettroutensile)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2601016096
EAN / GTIN 3165140516297
Codice del produttore 2601016096

Descrizione

Descrizione:

  • Il paratrucioli protegge dagli strappi sulla parte superiore del materiale
  • È più efficace quando si taglia con la venatura o in diagonale rispetto alla venatura
  • È adatto a: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: È più efficace quando si taglia con la venatura o in diagonale rispetto alla venatura
  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 5 mm
  • Dimensione lunghezza: 140 mm
  • Larghezza [mm]: 28
  • Peso lordo: 0,045 kg
  • Altezza [mm]: 7
  • Lunghezza [mm]: 39
  • Descrizione delle prestazioni: Previene le lacerazioni
  • Peso netto: 0,043 kg
  • Specifico RTB1: Compatibile con seghetti alternativi
  • Volume: 0,07 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Previene gli strappi sulla parte superiore del materiale
  • Materiale: plastica
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello