• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiavi a bussola IMPACT

Codice art.: 26010036
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 26010036
EAN / GTIN 4018754016303
Codice del produttore 26010036
Numero-L L60010 1741

Descrizione

Descrizione:

  • attacco quadro interno da 1″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Per cacciaviti elettrici
  • Acciaio in lega di cromo, brunito

Proprietà:

  • d1: 56,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Lunghezza [mm]: 67 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1″
  • t: 34,5 mm
  • Peso: 754 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 36 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello