{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260100 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878048 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 Wiper CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
13,04 €
9,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
697 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Tipo | CA025P | HB7020 |
Rompitrucioli | WP | SS |
Impiego principale | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |