{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | PDL010 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | AP | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260096 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664882465 |