{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | SP4019 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | 62 | |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 30 m/min - 440 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260077 SP4019 | |
Codice del produttore | 5658172 | |
Produttore | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |