{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7415 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | S | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TIS | |
Toleranz | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 70 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260066 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816931 | |
Codice del produttore | 260066 HB7415 |