CC. T 120404 HU7315-1

Codice art.: 260064 HU7315-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,99 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7315-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260064 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380298
Codice del produttore 260064 HU7315-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello