{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260050 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818942 | |
Codice del produttore | 260050 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CC. T 060202 HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
813 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
534 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
585 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | finitura | finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Rompitrucioli | VS | M | VS |
Impiego principale | M | M | M |