Adattatore di aspirazione per GCM 10 S

Codice art.: 2600499071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riduzione per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2600499071
EAN / GTIN 3165140316316
Codice del produttore 2600499071
Numero-L L00590 2183

Descrizione

Descrizione:

  • L'adattatore collega i sacchi per la polvere alle troncatrici da banco
  • Si adatta a: GCM 10 S Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 50 mm
  • Dimensione lunghezza: 115 mm
  • Peso lordo: 0,05 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Volume: 0,403 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Collega il sacchetto raccoglipolvere alle seghe da banco oblique

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello