• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice GARANT Master Mute 20/09 mm

Codice art.: 260045 20/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A20X SCLCR/L09
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 09T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 13 mm
Campo non serrabile S 120 mm
Lunghezza complessiva L 177 mm
Sporgenza totale L1 100 mm
Set di viti per inserti 269028 50
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Codice del produttore 260045 20/09

Descrizione

Provedení:

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello