{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscillazione | evaporato | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A12X SCLCR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 16 mm | |
Spostamento centrale L3 | 8,5 mm | |
Campo non serrabile S | 72 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 38 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260045 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263623373 | |
Codice del produttore | 260045 12/06 |