Set di barre alesatrici in acciaio con LR SET06

Codice art.: 260036 SET06
Imposta il prezzo 4 Articolo (57,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Spostamento centrale L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altezza di serraggio L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Larghezza del collo L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629

Descrizione

Fornitura:

In custodia di plastica.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript