Barra alesatrice in acciaio 8/06 mm

Codice art.: 260032 8/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 6 mm
    Tipo di impiego destra
    Profondità interna fino a 3×D
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile A08H SCLCR/L06
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto CC.. 0602..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 10 mm
    Spostamento centrale L3 6 mm
    Altezza di serraggio L2 7 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260032 8/06
    EAN / GTIN 4045197652225
    Codice del produttore 260032 8/06

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello