Adattatore, adatto per: GST, PST

Codice art.: 2600306005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 13 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Riduzione per tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2600306005
    EAN / GTIN 3165140015714
    Codice del produttore 2600306005

    Descrizione

    Descrizione:

    • L'adattatore collega i seghetti alternativi con i tubi di aspirazione
    • Adatto per: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800.

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 80 mm
    • Dimensione altezza: 26 mm
    • Dimensione lunghezza: 180 mm
    • Peso lordo: 0,053 kg
    • Diametro [mm]: 36
    • Lunghezza [mm]: 100
    • Descrizione delle prestazioni: Aspirazione esterna della polvere
    • Peso netto: 0,049 kg
    • Volume: 0,374 dm3
    • Vantaggio HL (corto): Aspirazione esterna della polvere

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello