{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | SCLCR/L 1616F09 | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 28 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260026 16/09 | |
EAN / GTIN | 4067263122371 | |
Codice del produttore | 260026 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |