Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco 16/09 mm

Codice art.: 260020 16/09
Sconto
187,20 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Dimensione codolo 16 mm
    Misura inserto 9 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile SCLCR/L 1616X09
    Inserto adatto CC.. 09T3..
    Ampiezza funzionale L4 20 mm
    Lunghezza della testina L1 27 mm
    Lunghezza complessiva L 74 mm
    Set di viti per inserti 269028 28
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260020 16/09
    EAN / GTIN 4045197945150
    Codice del produttore 260020 16/09

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

    Nota:

    Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello