Barra alesatrice HM, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 4/03mm

Codice art.: 260017 4/03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 4 mm
Misura inserto 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E04G SCLCR/L03
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0301..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5 mm
Spostamento centrale L3 2,5 mm
Altezza di serraggio L2 3,8 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Set di viti per inserti 269028 13
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260017 4/03
EAN / GTIN 4045197651853
Codice del produttore 260017 4/03

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello