{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SCLCR/L 1010E06 | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260007 10/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651709 | |
Codice del produttore | 260007 10/06 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 10/06mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
84,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
84,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
119,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | CC.. 0602.. | VC.. 0702.. | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 |
Tipo di impiego | sinistro | sinistra | sinistro | sinistro | sinistro | sinistra |
Ampiezza funzionale L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |