• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cuffie anti rumore uvex K Junior rosa SNR 29 dB

Codice art.: 2600013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2600013
EAN / GTIN 4031101791999
Codice del produttore 2600013
Numero-L L01660 135

Descrizione

Descrizione:

  • Tipologia di prodotto: Cuffie anti rumore
  • Nome prodotto: uvex K Junior
  • Tipo di prodotto: Cuffie
  • Materiale cuffia: Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
  • ricerca colore (filtro): rosa
  • Materiale cuscinetti: Polietilene (PE)
  • Versione: con archetto
  • Valore L (valore di isolamento acustico per rumori molto frequenti): 34 dB
  • Valore M (valore di isolamento acustico per rumori di media frequenza): 26 dB
  • Valore L (valore di isolamento acustico per rumori poco frequenti): 18 dB
  • SNR: 29 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello