Portainserti con bloccaggio a vite 20/12 mm

Codice art.: 260001 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCSCR/L 2020K12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 126 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 6
Vite per sottoplacchetta 269013 5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260001 20/12
EAN / GTIN 4045197929297
Codice del produttore 260001 20/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello