SCALPELLI

Codice art.: 260.P
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260.P
EAN / GTIN 3148511611005
Codice del produttore 260.P
Numero-L L60130 2235

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con paramano, diametro 85 mm
  • acciaio al cromo vanadio, forgiato, trattamento termico differenziato
  • tagliente temprato a 57 HRC e testa d'urto temprata a 40 HRC
  • superficie di taglio riaffilabile
  • testa d'urto temprata contro i funghi
  • larghezza della lama: 60 mm
  • lunghezza: 250 mm
  • verniciato

Proprietà:

  • L [mm]: 250
  • [g]: 630

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello