Rettifica in piano pendolare con mole ceramiche convenzionali 400 x 50 x 127 mm SD65A 462 II8P VK3 F

Codice art.: 259325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 259325
EAN / GTIN 9003172593258
Codice del produttore 259325

Descrizione

Descrizione:

Questa mola piatta a pendolo garantisce l'uso universale su acciai altolegati e HSS. Ciò si ottiene utilizzando cordoni speciali e miscele con cordoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legatura. Le massime capacità di lavorazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454 A. Il livello di qualità superiore è il disco VIB-STAR CBN legato in resina di Tyrolit.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD65A 462 II8P VK3 F..
  • Dimensioni (P x P x a): 400 x 50 x 127 mm
  • Diametro: 400 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 127 mm
  • Idoneità dei materiali: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica a pendolo piatto di pezzi in acciai altolegati e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello