SCALPELLI

Codice art.: 259.P
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 259.P
    EAN / GTIN 3148511610305
    Codice del produttore 259.P
    Numero-L L60130 3130

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con paramano, diametro 85 mm
    • acciaio al cromo vanadio forgiato, trattamento termico differenziale
    • tagliente temprato a 57 HRC e testa d'urto temprata a 40 HRC
    • larghezza della lama: 26 mm
    • lunghezza: 235 mm
    • laccato

    Proprietà:

    • L [mm]: 235
    • [g]: 400

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello