Chiave speciale per tubo di aspirazione ∙ VAG 13 mm Profilo a doppio esagono esterno Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)

Codice art.: 2584-13
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2584-13
EAN / GTIN 4000896246779
Codice del produttore 2584-13

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Per intervenire sulla vite di fissaggio del tubo di aspirazione, di difficile accesso, che si trova dietro la pompa ad alta pressione
  • Il design in stile ″maniglia per valigie″ consente di serrare senza problemi i collegamenti a vite con coppia di serraggio
  • Ad esempio per motori 3 cilindri Common Rail 1,4 l
    AUDI A1 anno di costruzione 2014 → 2018
    SEAT Ibiza 4 anno di costruzione 2015 →
    VW Polo 5 anno di costruzione 2014 → 2017
    ŠKODA Fabia 3 anno di costruzione 2014 → 2018 ∙ Rapid anno di costruzione 2015 → 2018
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 166 mm
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello