Set di bussole per cacciaviti ∙ cavo quadrato da 1/2 poll. (12,5 mm) ∙ profilo multidente interno XZN ∙ SW M12

Codice art.: 2584-12/2
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
Codice articolo 2584-12/2
EAN / GTIN 4000896252640
Codice del produttore 2584-12/2

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento del premistoppa del cuscinetto ruota nell'alloggiamento in alluminio presso AUDIVWSEATŠKODA
  • Consente di allentare il premistoppa del cuscinetto ruota senza rimuovere l'albero di trasmissione e il giunto sferico, risparmiando tempo: Circa 35 minuti
  • Due lunghezze per assale a 4 maglie e molle a gas delle sospensioni McPherson
    - versione corta: Lunghezza lama 41 mm ∙ lunghezza totale 74 mm
    - versione lunga: Lunghezza lama 81 mm ∙ lunghezza totale 114 mm
  • Per spazi ristretti – la conicità sull'albero consente di passare attraverso il giunto dell'albero di trasmissione
  • È possibile serrare le viti con controllo della coppia
  • Con zigrinatura
  • Superficie: Rivestimento TIN
  • Made in Germany
  • Azionamento: cavo quadrato da 1/2 poll. (12,5 mm)
  • Forza aerodinamica: Profilo multidente interno XZN
  • Apertura: ∙ M12
  • Per il funzionamento manuale
Perché il rivestimento in nitruro di titanio (TiN)?Il processo speciale per il rivestimento in stagno molto duro raggiunge un'altissima resistenza all'adesione e all'abrasione dello strato ideale per carichi continui, ad es. Collegamenti a vite in serie nell'industria e nella manifattura la protezione antiusura garantisce un miglioramento della durata precisione di adattamento perfetta grazie allo strato di spessore ottimale protezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello