Inserto chiave a bussola giravite per servizio olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo poligonale interno XZN con perno ∙ 60 mm

Codice art.: 2567-16
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2567-16
    EAN / GTIN 4000896016419
    Codice del produttore 2567-16

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Cambio olio trasmissione (vite XZN con perno di guida)
    • AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT,
      VW Passat B5 ∙ Golf 4 ∙ LT ∙ T4 ∙ T5
      ŠKODA Fabia ∙ Octavia ∙ Superb
      PORSCHE Boxster cambio manuale
      FORD Galaxy 1,9 TDi con cambio a 6 marce
    • Con zigrinatura
    • Superficie: cromata
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN con perno
    • Apertura chiave: ∙ M16
    • Dimensioni / Lunghezza: 60 mm
    • Lunghezza l1: 22 mm
    • Peso netto (kg): 0.14 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello