Inserto chiave a bussola per turbina ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 10 ∙ 57 mm

Codice art.: 2561-10
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2561-10
EAN / GTIN 4000896203512
Codice del produttore 2561-10
Numero-L L60140 4914

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento sicuro della connessione a vite dell‘asta di regolazione (allentamento – regolazione – serraggio) allo smontaggio e al montaggio del pressostato con trasduttore di posizione per l’attuatore pressione di alimentazione sul turbocompressore a gas di scarico
  • Utilizzo da montato possibile
  • Inserto chiave a bussola (a doppio esagono), fessurato lateralmente
  • Utilizzabile in combinazione con la doppia chiave ad anello HAZET 615-S 10 x 12
  • Per motori 2,0 l Common Rail (motore diesel a 4 cilindri)
  • VW Golf dal 2009 ∙ Golf Plus dal 2009 ∙ Eos dal 2006 ∙ Jetta dal 2006 ∙ Passat dal 2006 ∙ Passat CC dal 2009 ∙ Beetle dal 2011 ∙ Scirocco dal 2009 ∙ Tiguan dal 2008 ∙ Transporter dal 2010
  • AUDI A3 2004 →, TT dal 2008 al 2014
  • SEAT Altea 2006 → ∙ León 2006 → 2012 ∙ Toledo dal 2006 al 2009
  • ŠKODA Octavia dal 2006 al 2013 ∙ Superb dal 2009 al 2015 ∙ Yeti dal 2009 →
  • Codice motore diesel:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZV
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 57 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 15 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 15 mm
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello