BULINO

Codice art.: 256.6
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
    Tipo di prodotto Bulini

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 256.6
    EAN / GTIN 3148511606407
    Codice del produttore 256.6
    Numero-L L60130 749

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Acciaio al cromo vanadio, forgiato
    • durezza 52 - 58 HRC
    • albero zigrinato
    • zincato

    Proprietà:

    • A [mm]: 6
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 115
    • Mge: 1
    • [g]: 60
    • [kg]: 0.060

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello