TNGA 160412, PT600M, Campo di impiego: HART

Codice art.: 255850 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione DURO
Codice ISO Inserto TNGA 160412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo
Smusso S02025
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255850 HART
EAN / GTIN 4960664546381
Codice del produttore TCV06611

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
200
Acciaio < 60 HRC
H
160
Acciaio < 67 HRC
H
140
continuo
 
a secco
 
Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNGA 160412, PT600M, Campo di impiego: HART

TNGA 160412, PT600M, Campo di impiego: HART

su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
17,04 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
396 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
22,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
19,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione DURO DURO
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6
Raggio di curvatura 1,2 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto TNGA 160412 TNGA 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Finitura
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello