CNGA 120412, PT600M, Campo di impiego: HART

Codice art.: 255810 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione DURO
Codice ISO Inserto CNGA 120412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo
Smusso S02025
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255810 HART
EAN / GTIN 4960664545551
Codice del produttore TCV01011

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
200
Acciaio < 60 HRC
H
160
Acciaio < 67 HRC
H
140
continuo
 
a secco
 
Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
Acciaio < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello