{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di applicazione | DURO | |
Codice ISO Inserto | CNGA 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PT600M | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Condizione di taglio | continuo | |
Smusso | S02025 | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255806 HART | |
EAN / GTIN | 4960664545537 | |
Codice del produttore | TCV01006 | |
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |