{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | CRDNN 3225P12 | |
Inserto adatto | RN.. 1207.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 12,5 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 170 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 43 | |
Vite per sottoplacchetta | 259025 2 | |
Staffa | 259035 3 | |
Sottoplacchetta per staffa | 259041 1 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255798 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197799159 | |
Codice del produttore | 255798 32/12 |