Portainserti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

Codice art.: 255795 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile CRSNR/L 2525M12
Inserto adatto RN.. 1207..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 43
Vite per sottoplacchetta 259025 2
Staffa 259035 3
Sottoplacchetta per staffa 259041 1
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255795 25/12
EAN / GTIN 4045197799104
Codice del produttore 255795 25/12

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello