DNGA 150608, KB7205, Campo di impiego: HART

Codice art.: 255720 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,46 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
459 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione DURO
Codice ISO Inserto DNGA 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo KB7205
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente 0,2 mm×25°
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255720 HART
EAN / GTIN 4045197511492
Codice del produttore 255720 HART

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
250
Acciaio < 60 HRC
H
210
Acciaio < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio a base di ceramica di alta qualità e resistente alle alte temperature per l’uso affidabile su materiali duri e di difficile lavorazione.
ceramica al carburo di titanio e ossido di alluminio rivestita per la lavorazione di materiali con durezza fino a 68 HRC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello