{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMA 160404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | BUX220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo; leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255590 M | |
EAN / GTIN | 4045197817679 | |
Codice del produttore | 255590 M |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
TNMA 160404, BUX220, Esecuzione del tagliente: M
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
90,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condizione di taglio | continuo; leggermente interrotto | continuo; leggermente interrotto; fortemente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | BUX220 | BU7220 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |