{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNGA 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | |
Esecuzione del tagliente | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255448 G | |
EAN / GTIN | 4045197895295 | |
Codice del produttore | 255448 G |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DNGA 150608, BU7220, Esecuzione del tagliente: G
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 1 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Esecuzione del tagliente | G | M |
Materiale da taglio | CBN | CBN |
Condizione di taglio | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | continuo |
Tipo | BU7220 | BUX220 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |