Testa di fungo 2K 1/2″ con pulsante

Codice art.: 2551829
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2551829
EAN / GTIN 4002805931363
Codice del produttore 2551829
Numero-L L60160 2011

Descrizione

Descrizione:

1/2″ Testa a fungo con pulsante di sgancio

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 44 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 52 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 44 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello