{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Materiale da taglio | Acciaio | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Inserto adatto | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Ricambi | 259981 12 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Codice del produttore | 255161 3 |