{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Normativa | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Ricambi | 259981 5 | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255111 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941893 | |
Codice del produttore | 255111 20 |