• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HGPAD 4L-T12 Adattatori per Inserti HGPL 3003Y, per Scanalatura e Tornitura multidirezionale.

Codice art.: 2550147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550147
EAN / GTIN 7291075166217
Codice del produttore 2550147
Numero-L L23920 1581

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 43.2 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.76 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.4 mm
  • Overall Length (OAL) 43.2 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello