HFPAD 4L-175-T20 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550137
EAN / GTIN 7291075173352
Codice del produttore 2550137
Numero-L L23920 1520

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 45.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 800 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 175 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.8 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 45.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello