HFPAD 4L-44-T14 Adattatori per lavorazioni frontali.

Codice art.: 2550132
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550132
EAN / GTIN 7291075173307
Codice del produttore 2550132
Numero-L L23920 1486

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 58 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 44 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 4.5 mm
  • Head Length (LH) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 40.5 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello