HFAIL 60-4T25 Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: 2550065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550065
EAN / GTIN 7291075107111
Codice del produttore 2550065
Numero-L L23920 2566

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 67 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 75 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 60 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 15.3 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 67 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello