HFAIL 40-4T20 Adattatori per tornitura e scanalatura frontale interna

Codice art.: 2550063
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550063
EAN / GTIN 7291075107098
Codice del produttore 2550063
Numero-L L23920 2541

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 67 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 48 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Functional Width (WF) 15.3 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 67 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello