BULINO

Codice art.: 255.G4
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255.G4
EAN / GTIN 3148511604526
Codice del produttore 255.G4
Numero-L L60130 3844

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto: testa d'urto temprata a 36 - 44 HRc
  • punta temprata a 57 - 60 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 110
  • [kg]: 0.110

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello