BULINO

Codice art.: 255.G10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255.G10
EAN / GTIN 3148511604588
Codice del produttore 255.G10
Numero-L L60130 5047

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto: testa d'urto temprata a 36 - 44 HRc
  • punta temprata a 57 - 60 HRc

Proprietà:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 210
  • [kg]: 0.210

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello