Rettifica in tondo esterna con mole ceramiche convenzionali 400 x 40 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Codice art.: 25473
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo esterna

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 25473
    EAN / GTIN 9003170254731
    Codice del produttore 25473

    Descrizione

    Descrizione:

    La smerigliatura cilindrica esterna è uno dei processi di smerigliatura più comunemente utilizzati in molti settori. Ad esempio, gli alberi a camme, gli alberi motore e gli alberi degli ingranaggi sono prodotti nel settore automobilistico per soddisfare le esigenze e i requisiti più elevati. Uso di corindone fine, in particolare per acciai non legati e a bassa lega. La durezza e la struttura del disco sono importanti per il successo della smerigliatura e adattate in modo ottimale per l'uso su acciai non legati e a bassa lega. Nella nostra gamma sono disponibili anche dischi per la smerigliatura di scanalature inclinate.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 60
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Specifiche : 89A 602 K5A V217 /50
    • Dimensioni (P x P x a): 400 x 40 x 127 mm
    • Diametro: 400 mm
    • Spessore: 40 mm
    • Foratura: 127 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio

    Vantaggi:

    • È possibile rettificare la scanalatura obliqua
    • Maggiore aspettativa di vita
    • Maggiore durata

    Uso:

    • In particolare per la levigatura cilindrica esterna di acciai non legati e in lega bassa

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello