Descrizione:
Particolarmente indicato per estrarre pulegge pesanti e a più gole, volani, ruote dentate, ecc.
Le tre traverse sono equidistanti e fissate sul mozzo mediante perni
Griffa forgiata in un pezzo
con freno griffe
Questo estrattore su richiesta è disponibile anche con più ganci e può essere ampliato fino a 6 bracci
Avvertenza di sicurezza: Un'estrazione controllata è garantita solo utilizzando una chiave dinamometrica
Proprietà:
- Lunghezza totale [mm]: 137 mm
- Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
- Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
- Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 28 mm
- Mandrino idraulico: 1.06/HSP3
- Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 140 mm
- Larghezza di serraggio al di fuori del tiro (min.) [mm]: 150 mm
- Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 450 mm
- Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 530 mm
- Tipo di utilizzo: filettatura interna ed esterna
- Forza di trazione (max.) [N]: 25,0 N
- Forza di trazione (max.) [t]: 10
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Freno del gancio presente: sì
- Mandrino idraulico disponibile: sì
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: sì
- Bracci reversibili disponibili: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no