Set di chiavi a bussola 1/2″ 31 pezzi UD 5/16-1.1/4″.

Codice art.: 2546027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2546027
    EAN / GTIN 4010886930281
    Codice del produttore 2546027
    Numero-L L60160 309

    Descrizione

    Descrizione:

    Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale
    Con utensili di azionamento
    In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
    Misure: 425 x 277 x 55 mm

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
    • Larghezza totale [mm]: 280 mm
    • Altezza totale [mm]: 57 mm
    • Profondità totale [mm]: 277 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 425 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello