• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

set di chiavi a bussola 1/2″ 42 pz.

Codice art.: 2546000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2546000
EAN / GTIN 4010886930328
Codice del produttore 2546000
Numero-L L60160 573

Descrizione

Descrizione:

In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 425 x 277 x 55 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 425 mm
  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Profondità totale [mm]: 277 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 277 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello